11924 シルキーポア アルケア 20538202

シルキーポア

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(4巻)
幅(mm)75
サイズ7号
ホワイト
内容量1式(4巻)注文コード20538202品番11924
参考基準価格(税別)¥4,280販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粘着性伸縮ガーゼ包帯。
高通気性のメッシュ状不織布を使用しているので、皮膚の呼吸を妨げません。
適度な柔軟性を持ち、曲部への貼り付けも容易です。
カラーは2色で、用途や部位に合わせて選択できます。

長さ(m)10幅(mm)75ホワイトサイズ7号松吉医科器械コード23-6164-03アズワン品番8-4082-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20538184
2020-05-26
用途: 園芸作業時
農・林・水産業

養生テープをはがすのに手間撮る。はがしやすくならないか?

対象商品 : 20538254
2017-01-06
用途: 水絆創膏を指先に固定する

水絆創膏を爪付近のひび割れ傷に貼り、T字に切り取ったシルキーポアで指先を密封する。水に強く、摩擦にもまあまあ丈夫。シルキーポアが汚れたり摩擦で脱げても、水絆創膏を残してシルキーポアだけ頻繁に貼り替えられるので、貼りっぱなし感がなく、見た目もキレイである。肌色なので自然である。品質には大満足だが、1個で売ってないので、やや不満。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする