曜日別特売
4112 ベネファクトベージュ 日本シグマックス 20538525

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベネファクトベージュ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1式(12巻)
幅(mm)25
内容量1式(12巻)注文コード20538525品番4112
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

粘着性伸縮包帯。
皮膚への刺激が少ないアクリル系粘着剤を使用。
捻挫・脱臼時の固定、カテーテル・ドレーンなどのチューブ類の固定、術後の圧迫固定。

長さ(m)5幅(mm)25ベージュサイズ2号松吉医科器械コード19-2510-07
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20538525
2023-08-17
用途: 作業中
モリモトその他業種

以前から使用してたので、買えて良かったです。
またよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする