ミリオンエイド ショットパッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(25袋) 注文コード 20538884 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

穿刺部被覆保護材。注射・採血・点滴・関節穿刺部の保護に。
シート裏面の固定用テープにより、診察台等に固定でき、片手で簡単に処理できます。
EOG滅菌済。

パッド寸法(mm)15×15 サイズM 粘着面(mm)27×30 アズワン品番8-9090-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00038000002 松吉医科器械コード23-3841-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする