- ケアリーヴ (医家向) ニチバン 20538988

- ケアリーヴ (医家向) ニチバン 20538988
- ケアリーヴ (医家向) ニチバン 20538988

ケアリーヴ (医家向)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1式(200枚)
内容量1式(200枚)注文コード20538988品番-
参考基準価格(税別)¥1,370販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

環境を考えて脱塩ビを実現した高密度ウレタン不織布の救急絆創膏。
高い体動順応性と透湿性を備え、肌へのいたわりを実現しました。
EOG滅菌済。

サイズS粘着面(mm)12×55パッド寸法(mm)7.5×17アズワン品番0-9023-01医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170松吉医科器械コード19-2531-00医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20538997
2025-09-21
用途: 仕事中の切り傷に

ちょっとした切り傷等にピッタリと貼ることが出来き直ぐに剥がれる事もないので重宝してます

対象商品 : 20538997
2022-03-10
用途: 指先のあかぎれ保護のため
有限会社藤木興業建設業・工事業

乾燥などでプリンター用紙を扱うとき、あかぎれがあると
傷口に用紙が入ってしまうことがあるため、ケアリーヴで保護すると
悪化せず助かっています。
水を使った後に取れやすいのがちょっと。。かな

1が参考にしています
対象商品 : 20538988
2019-11-29
用途: 組み立て作業時
製造業

季節の変わり目など、乾燥して、爪と指先が割れてきます。
使い勝手もよく、バンドエイドにありがちな粘着が製品に着くことなく、なおかつ指紋の役目もしてくれるので、とても気に入ってます。

対象商品 : 20538988
2020-02-23
用途: 学童保育
竹田こねこクラブ教育・研究機関

いつも使わせて頂いています。サイズも様々でうれしいです。

対象商品 : 20538988
2019-11-05
用途: 指先のささくれに最適
サービス業

Sサイズは子供の指にぐるりと巻くのにもいいし、大人の指先のささくれにも使えます。なにより200枚も入っているので、ケチケチしないでガンガン使えるところがいい!

対象商品 : 20538988
2016-06-27
用途: 日常生活

傷口にしっかりフィットして違和感なく素肌感覚で使用できます。蒸れずに剥がれにくく剥がすときも楽で粘着汚れなど跡が残りません。このSサイズは指には持って来いで、事務作業中、紙で指を切ったり、「ささくれ」「さかむけ」「あかぎれ」でいつの間にかパックリ割れたりなど、不意の怪我、止血にも大変重宝しています。特に冬は欠かせません。外出時にも財布に入れて持ち歩いています。また安物の絆創膏との違いは、使用感だけでなく傷の治りが早いのも特徴だと思います。モノタロウさんで医療品まで手頃な価格で購入できて有難いです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絆創膏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする