ニチバン
ニチバンの サージカルテープ
カテリープFSタブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(2枚×100袋)
注文コード
20539462
品番
No.0405
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
透析留置針被覆保護用フィルムドレッシング。
取口テープを付けた貼りやすく剥がしやすい設計。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
45×50
テープ幅(mm)
45
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00218130090
松吉医科器械コード
23-3842-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器