No.1010 カテリープFSロール ニチバン 20539487

No.1010 カテリープFSロール ニチバン 20539487
No.1010 カテリープFSロール ニチバン 20539487

カテリープFSロール

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
テープ幅(mm)100
内容量1個注文コード20539487品番No.1010
参考基準価格(税別)¥4,300販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

ロールタイプの透明フィルムドレッシング。
柔軟性と伸縮性に優れたポリウレタンフィルムを使用。
ガーゼ・ドレッシング材の被覆固定、シャワー浴時の装具補強・保護。
未滅菌。

テープ長さ(m)10テープ幅(mm)100アズワン品番0-9022-02松吉医科器械コード07-4780-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: デイサービスセンターでの高齢者の方の処置

水が入らないので期待通り。入手できたことが一番ありがたい。

対象商品 : 20539487
2023-04-28
用途: 肌傷口の防水用として
江藤電業電気・ガス・熱供給・水道業

シャワーを使用するときの防水用としてビニールを押さえつけるのに今のところ問題なし

1が参考にしています
対象商品 : 20539478
2019-06-17
用途: キズ口の防水
エンジニア コラボレーション

テープを貼り付けた後、青色のフィルムを剥ぐのに一苦労するときがある。
まあ、粘着性などが良いので仕方無いのでしょうけど。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする