※サイズ等の詳細は各品番をご確認ください。
アルケア
アルケアの サージカルテープ
マルチフィックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1式(50枚)
注文コード
20540187
品番
16382
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
透湿・防水性サージカルフィルム。
水分や外部からの汚染を防止します。
透明のため、部位の経過観察や汚染状態の確認が容易。
EOG滅菌済。
寸法(mm)
80×100
サイズ
3号
テープ幅(mm)
80
アズワン品番
8-5194-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000012
松吉医科器械コード
23-6175-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器