メッシュケア (滅菌済)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(15枚) 注文コード20540485 品番1530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,340
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

薄手で吸収性に優れたポリマーシートを採用した高吸収パッド。
肌面には、傷に固着しにくいメッシュフィルムを採用。
創傷部の血液・浸出液の吸収、手術後の創部保護、褥瘡部位の処置など。

寸法(mm)150×300 テープ幅(mm)150 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00207000043 松吉医科器械コード24-2659-04 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20540485
2024-04-22
用途:
血管炎のキズ保護と滲出液の吸収
サービス業

キズ口に張り付きにくく痛みが軽減されます。大きいサイズがあり使いがってが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする