モイスキンシート

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶 注文コード 20540537 品番 19092
参考基準価格(税別)¥7,140 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

表面材のフィルムの孔より、滲出液を適度に吸収し、創傷面を保護します。
孔開きポリウレタンを使用したロールタイプの被覆材。
加工しやすく、創に沿いやすいので、凹凸部や広範囲創傷に便利です。

長さ(m)5 幅(mm)300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00023000154 松吉医科器械コード24-2658-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20540512
2025-09-05
用途:
ストーマーの周りがただれていて、そこに貼った。
その他業種

とても良い商品で、感動しました。
傷口の治りも早く助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする