※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスアイエイド

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(5個) 注文コード 20540704 品番 18755
参考基準価格(税別)¥16,220 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

シリコーンゲルメッシュが創傷面のズレを少なくし、剥離時の固着にともなう新生組織の損傷リスクを軽減します。
容易に密着するため押さえずにテープや包帯での固定ができます。
フリーカットで様々な部位に使用可能。
EOG滅菌済。

寸法(mm)300×550 サイズ11号 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000052 松吉医科器械コード23-6333-04 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドレッシング・傷当て材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする