ピタシート (ソフト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(3枚) 注文コード20540817 品番19001
参考基準価格(税別)¥3,240 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

ハイドロコロイド粘着プレート。
フィルムが外部からの汚染や水分の侵入を防ぎ、貼付面のハイドロコロイドが滲出液や汗を吸収します。
透明性の高いハイドロコロイドを使用しながら0.35mmという薄さを実現。
γ線滅菌済。

寸法(mm)100×100 タイプソフト テープ幅(mm)100 アズワン品番8-2415-01 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000054 松吉医科器械コード23-7434-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サージカルテープの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/surgicaltape/
2022-09-15

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする