※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの 弾性包帯
弾性包帯 サポーテックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541343
品番
11612
参考基準価格(税別)
¥3,420
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
幅(mm)
75
長さ(m)
4.5(伸長時)
サイズ(号)
3
松吉医科器械コード
23-6180-01
包帯種類
伸縮包帯