※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルケア
アルケアの 包帯
アルケアの 弾性包帯
弾性包帯 サポーテックス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541368
品番
11614
参考基準価格(税別)
¥6,740
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
ゴム糸織込の弾性包帯で、ゴム糸の優れた弾力性により強い圧迫固定力が得られます。
厚手で伸縮性に優れ、あらゆる部位にフィットします。
幅(mm)
100
長さ(m)
6.75(伸長時)
サイズ(号)
4-2
松吉医科器械コード
23-6180-03
包帯種類
伸縮包帯