※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

伸縮包帯 ハイスパン・E

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10巻) 注文コード 20541413 品番 11651
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スパンデックスの伸縮性により、肘や膝など屈曲部にもフィットし、体動を妨げません。
薄手で巻きやすく柔らかい肌触りです。
経済性を考えたエコノミータイプ。

幅(mm)50 長さ(m)9(伸長時) サイズ(号)2 アズワン品番8-4310-01 松吉医科器械コード23-6182-00 包帯種類伸縮包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20541438
2019-03-21
用途:
義足着用時の調整と擦り傷防止
医療・福祉・介護関連業

伸縮と固定力がありコスパも良いため数日で使い捨てにしている。他の類似品よりも伸縮率は低いが適度の伸びと固定力があり、包帯の巻き崩れもないのですが今回は買い合わせで購入したので送料無料でしたが、出荷にかなり時間がかかることや、単品購入すると送料等があり、かなりの割高になるので減点です。他店、他企業の情報も御社にて収集してください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする