伸縮包帯 レポSS

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10巻) 注文コード 20541465 品番 021006
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,639
販売価格(税別)
1,490

伸長率2.5倍。ソフトな伸縮力でうっ血を起こしにくいです。
レーヨン・ポリエステル・ポリウレタンの混紡糸で、ラテックスは使用していません。

幅(mm)50 種別No.6 長さ(m)9(伸長時) 松吉医科器械コード24-2665-02 包帯種類伸縮包帯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする