11621 弾力包帯 エラスコット アルケア 20541474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弾力包帯 エラスコット

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)50
内容量1式(6巻)注文コード20541474品番11621
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

綿100%で肌触りがよく、吸湿性に優れています。
独自の強撚加工を施した綿糸が優れた弾力性を発揮します。

幅(mm)50長さ(m)4.5(伸長時)サイズ(号)2アズワン品番8-4307-01松吉医科器械コード23-6179-00包帯種類弾力包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20541483
2023-05-22
用途: 足のけがの手当て
株式会社あんさんぶるサービス業

医療機関で使用されているものなので、安心して使用できる。

対象商品 : 20541474
2023-03-09
用途: 関節の治療
医療・福祉・介護関連業

安定のエラスコット。
他の製品も使ってみましたが、伸縮性と肌触りが良く結局この商品に戻ってしまいます。

対象商品 : 20541483
2022-11-16
用途: 怪我をした時の固定
すむわん卸売・小売業

しっかり固定され、素材もしっかりしている。
長時間使用しても、締め付け過ぎない。

対象商品 : 20541483
2022-08-31
用途: 施術時
帰一接骨院医療・福祉・介護関連業

20年以上使用している 安心の包帯 素晴らしいですね。

対象商品 : 20541492
2021-04-07
用途: 包帯として
その他業種

骨折してL型ギブス固定の為に購入。汚れたり、濡れたりした時の交換用に重宝してます。

対象商品 : 20541492
2018-11-15
用途: 訪問看護利用者の手当て
株式会社 Belief-1医療・福祉・介護関連業

下肢浮腫の利用者に大変好評であります 今後も購入予定です

1が参考にしています
対象商品 : 20541492
2018-11-11
用途: 肉離れ・ねんざ等の応急処置
製造業

白十字のFC圧迫包帯が伸縮性がないため、こちらを購入しました。白十字のものと比べると大変伸びが良く、鳴れない初心者が少ない力で巻いても重ねれば十分は圧迫を加えることができます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする