弾力包帯 ククロン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1式(6巻) 注文コード20541517 品番22042
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,350
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

綿100%で肌にやさしく、吸湿性にも優れた弾力包帯です。
伸長率200%。理想的な弾力性が患部を効果的に圧迫します。
耳付きタイプで、洗濯再生力に優れています。

幅(mm)175 種別No.2 長さ(m)4.5(伸長時) 松吉医科器械コード24-3532-00 包帯種類弾力包帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20541517 22042 20330905 022042 弾力包帯ククロン 竹虎 弾力包帯ククロン 竹虎 1箱(6巻) 3,598 税込3,958 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする