竹虎
竹虎の 包帯
竹虎の 弾性包帯
弾力包帯 ククロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(6巻)
注文コード
20541535
品番
22044
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
綿100%で肌にやさしく、吸湿性にも優れた弾力包帯です。
伸長率200%。理想的な弾力性が患部を効果的に圧迫します。
耳付きタイプで、洗濯再生力に優れています。
幅(mm)
75
種別
No.4
長さ(m)
4.5(伸長時)
松吉医科器械コード
24-3532-02
包帯種類
弾力包帯
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20541535
22044
20330923
022044
弾力包帯ククロン
竹虎
1箱(6巻)
¥
1,698
税込
¥
1,868
注文コードが変更になりました