ニシキ(川本産業)
ニシキ(川本産業)の 包帯
ニシキ(川本産業)の 伸縮包帯
伸縮包帯 フィットタイ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10巻)
注文コード
20541763
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
優れた伸縮性とやさしい肌触りの伸縮包帯。
衛生的に管理できる個包装タイプ。
ラテックスフリー。蛍光増白剤不使用。
幅(mm)
75
長さ(m)
9(伸長時)
幅(cm)
7.5
松吉医科器械コード
24-3590-01
包帯種類
伸縮包帯