※使用例

自着包帯・サポート

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10巻) 注文コード 20541903 品番 17162
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,598
販売価格(税別)
4,180

包帯表面のわずか1〜2%の面積へのラテックス加工で、包帯の風合いを損なうことなくしっかり自着します。
適度な伸縮性で、支持・固定、軽度の圧迫などにご使用いただけます。
手でちぎれるので緊急時にも役立ちます。

幅(mm)50 長さ(m)4.5(伸長時) サイズ(号)2 松吉医科器械コード23-7400-01 包帯種類自着包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20541912
2018-11-02
用途:
脚立作業が多くて普段から足が疲れやすく悩んでいました。
株式会社丸藤工務店 様 (建設業・工事業)

包帯より巻きやすくて自分で脹脛は、1分で巻けます。また、自着になっているのでズボンには着いてしまうが、粘着剤が付くわけではなく、凄く具合が良いと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする