※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数6 キット名(LD2) リード線キット ケーブル3.0m付 注文コード20542105 品番SS0750-06C4C8LD2-D
参考基準価格(税別)¥30,310 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品は連数・仕様・キット名など147種類から選べます 他の種類を見る
連数6 キット名(LD2) リード線キット ケーブル3.0m付 ポートサイズ(C8) o8用ワンタッチ管継手付 シリンダポート(C4) o4用ワンタッチ管継手付 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする