※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮ネット包帯 コンネット包帯25

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20542217 品番023050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥750
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。
サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。
ラテックスフリー。

幅(mm)7 長さ(m)25(伸長時) サイズ(号)0.5 適合部位指(子供) 松吉医科器械コード24-2666-00 包帯種類ネット包帯

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20542217 023050 20330984 023050 コンネット包帯25 竹虎 コンネット包帯25 竹虎 1箱 749 税込824 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20542287
2022-02-27
用途:
中高生の部活の怪我等の保護に使用
製造業

子供が部活(バスケ)で打ち身や突き指などほぼ毎日。
そこで家で湿布などをして包帯などではまかないきれないので、このネットを使用するようになってかなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする