※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

伸縮ネット包帯 コンネット包帯25

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20542244 品番23042
在庫数量:残り9点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別) アウトレット
¥2,1701,798
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

伸長率約260%。チューブ状のネット包帯です。
サイズ別に判別用のカラー糸を使用しています。
ラテックスフリー。

幅(mm)25 長さ(m)25(伸長時) サイズ(号)2 適合部位腕・足 松吉医科器械コード24-2666-03 包帯種類ネット包帯

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20542287
2022-02-27
用途:
中高生の部活の怪我等の保護に使用
製造業

子供が部活(バスケ)で打ち身や突き指などほぼ毎日。
そこで家で湿布などをして包帯などではまかないきれないので、このネットを使用するようになってかなり重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする