※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
SIGMAX(シグマックス)
伸縮ネット包帯 レテラタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
13
13
25
24
37
61
78
88
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20542384
品番
00061
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。
チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。
幅(mm)
13
長さ(m)
25(伸長時)
サイズ(号)
1
適合部位
指
アズワン品番
8-8913-01
松吉医科器械コード
19-2670-00
包帯種類
ネット包帯