00062 伸縮ネット包帯 レテラタイ SIGMAX(シグマックス) 20542393

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

伸縮ネット包帯 レテラタイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(mm)25
内容量1個注文コード20542393品番00062
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。
チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。

幅(mm)25長さ(m)25(伸長時)サイズ(号)2適合部位手・足アズワン品番8-8913-02松吉医科器械コード19-2670-01包帯種類ネット包帯
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする