※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
SIGMAX(シグマックス)
SIGMAX(シグマックス)の 包帯
SIGMAX(シグマックス)の チューブ包帯
伸縮ネット包帯 レテラタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20542402
品番
00063
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。
チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。
幅(mm)
24
長さ(m)
25(伸長時)
サイズ(号)
3
適合部位
腕・下腿・足
アズワン品番
8-8913-03
松吉医科器械コード
19-2670-02
包帯種類
ネット包帯