※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
SIGMAX(シグマックス)
伸縮ネット包帯 レテラタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
幅(mm)
61
13
25
24
37
61
78
88
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20542427
品番
00065
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
タテ・ヨコとも切り口がほつれない、独自の編み方を採用しています。
チューブ状であらゆる部位にスムースに装着できます。
幅(mm)
61
長さ(m)
25(伸長時)
サイズ(号)
5
適合部位
頭・肩・大腿
アズワン品番
8-8913-05
松吉医科器械コード
19-2670-04
包帯種類
ネット包帯