※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース S0700シリーズ SS0750

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 連数8 キット名(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 注文コード20542446 品番SS0750-08C4N9SDA-DNS
参考基準価格(税別)¥68,590 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は連数・仕様・キット名など147種類から選べます 他の種類を見る
連数8 キット名(SDA) プロトコル:EtherCAT + 出力点数:32 + 通信コネクタ仕様:M12 ポートサイズ(N9) o5/16用ワンタッチ管継手付 シリンダポート(C4) o4用ワンタッチ管継手付 サイレンサ(S) サイレンサ内蔵 銘板プレート(N) 銘板プレート付 DINレール(D) DINレール付(レール長さ標準) SIユニット出力極性(-) プラスコモン

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする