イワツキ
イワツキの 処置・手術
イワツキの 手術室用品
イワツキの 手術用ドレープ
メディカルドレープMP (片面吸水)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1式(10枚)
注文コード
20542497
品番
DQ1212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,589
販売価格(税別)
¥
5,990
バスケットに入れる
小分けタイプのディスポーザブルドレープです。
片面不織布にラミネート加工を施した吸水仕様です。
穴なしタイプ。
滅菌済。
寸法(mm)
1200×1200
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00114000015
松吉医科器械コード
23-6185-05
医薬品医療機器等法
一般医療機器