ケーパイン (未滅菌・厚地)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(100個) 注文コード 20542822 品番 No.7066
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手術や処置の際、速やかに使えるよう各種サイズに折りたたんだガーゼです。
乱糸が出ないように裁断面が内側になるよう工夫してたたまれています。
未滅菌の100枚入包装です。

寸法(mm)100×100 タイプ12ply 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535905 松吉医科器械コード07-3555-12 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20542822
2020-07-07
用途:
皮膚に塗る薬をつけて、患部に塗布します。
川口鍼灸接骨院往診専門 様 (医療・福祉・介護関連業)

ガーゼの端の処理も糸がでていないので、広げても使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「固定帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする