ハイゼガーゼ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(140枚) 寸法(cm)30×30 注文コード20542908 品番N-3
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は寸法・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

旭化成ベンリーゼを使用した不織布ガーゼです。
医療ガーゼの約2.5倍の吸収量があります。
長繊維で脱落繊維も少ないので、清潔エリアでの使用に適しています。
未滅菌。

折数4ツ折 寸法(cm)30×30 松吉医科器械コード23-3856-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X10098000010 医薬品医療機器等法一般医療機器
注意
※Vは同規格のST-4より多少生地が薄い商品となります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20542944
2018-06-22
用途:
医療用に使用
医療・福祉・介護関連業

安くて使いがつ手がよく惜しみなく使用して居ります。

対象商品:
20542935
2017-12-27
用途:
機械メンテナンス時
株式会社ワイズエンジニアリング 様 (建設業・工事業)

以前より使用しております、今後も複数購入する予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする