カワモト
カワモトの ガーゼ
滅菌ネオガーゼ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
注文コード
20543215
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
純度の高い医療用の不織布ガーゼで、優れた吸水・保水性があります。
オートクレーブ、EOG滅菌可能。
折数
6ply
寸法(cm)
5×5
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B1X00006580204
松吉医科器械コード
07-4797-06
医薬品医療機器等法
一般医療機器