白十字
アンギオ (滅菌済)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1式(25袋)
注文コード
20543906
品番
11779
参考基準価格(税別)
¥6,930
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
長さ(mm)
60
直径(Φmm)
30
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00023A00105
松吉医科器械コード
24-2668-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器