曜日別特売
KL20JHB5SC ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 20545446

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KL20JHB5SC ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 20545446
KL20JHB5SC ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 20545446
KL20JHB5SC ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 20545446

ポリブデンパイプ(5mm厚)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径20
長さ(m)30
外径(Φmm)37
ブルー
内容量1巻注文コード20545446品番KL20JHB5SC
参考基準価格(税別)¥44,100販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
種類樹脂管材質保温材:架橋ポリエチレンフォーム長さ(m)30厚さT(mm)5ブルー寸法A(Φmm)38.0±1.0寸法D(Φmm)27.0±0.15適合規格JIS K6778/6792目盛間隔カットマーク/30.0mm質量(kg)7仕様給水用適合(サドル)ISD-28形状パイプ全長(mm)30000呼び径20外径(Φmm)37材質(パイプ)ポリブテン(PB)保温厚5mm質量(kg/巻)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20545473
2023-02-02
用途: 一般住宅の改修工事
有限会社大村建商建設業・工事業

作業効率アップ(大変良い製品です)。ブリヂストンは信用出来ます。

対象商品 : 35596443
2015-02-06
用途: 設備

まぁ満足。

対象商品 : 35596486
2014-03-14
用途: 業務用
有限会社サンフラワーハウス

パソコンで夜間に注文できるのが、
重宝しています。もう少し安くなると
より良いのですが・・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする