※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PL13JHPSC60 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 20545473 PL13JHPSC60 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 20545473 PL13JHPSC60 ポリブデンパイプ(5mm厚) BRIDGESTONE(ブリヂストン) 20545473

ポリブデンパイプ(5mm厚)

(3件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20545473 品番 PL13JHPSC60
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
種類樹脂管 材質保温材:架橋ポリエチレンフォーム 長さ(m)60 厚さT(mm)5 ピンク 寸法A(Φmm)28.0±1.0 寸法D(Φmm)17.0±0.15 適合規格JIS K6778/6792 目盛間隔カットマーク/25.5mm 質量(kg)6.7 仕様給湯用 適合(サドル)KT-30・ISD-22 形状パイプ 全長(mm)60000 呼び径13 外径(Φmm)27 材質(パイプ)ポリブテン(PB) 保温厚5mm 質量(kg/巻)6.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20545473
2023-02-02
用途:
一般住宅の改修工事
有限会社大村建商 様 (建設業・工事業)

作業効率アップ(大変良い製品です)。ブリヂストンは信用出来ます。

対象商品:
35596443
2015-02-06
用途:
設備

まぁ満足。

対象商品:
35596486
2014-03-14
用途:
業務用
有限会社サンフラワーハウス 様

パソコンで夜間に注文できるのが、
重宝しています。もう少し安くなると
より良いのですが・・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする