※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

青雲作ブルーハード 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 20545857 品番 S-649
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
刃長(mm)210 ピッチ(mm)1.5(寸20枚目) 板厚(mm)0.45 用途一般木材・細工両用 トラスコ品番769-2391 質量(g)64 切り幅(mm)0.72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20545857
2022-03-29
用途:
手ノコ刃交換
大下木材 様 (建設業・工事業)

昔使っていた手ノコの歯が折れたので、交換しました 新しくゼットソーを購入するほうが安いのですが、もったいなくて、この替刃を購入しました

対象商品:
20545866
2020-03-11
用途:
木工

交換が簡単で、気に入っています。これで3枚目です。

対象商品:
20545866
2016-11-16
用途:
家具制作

以前に買っていた同等品にくらべ幅が狭く長持ちしないような気がします。

2011-11-19
用途:
木工作業

材料の食いつきがやや物足りない。210替刃があればこの点を補えるかも知れないし、自分が通常使用するサイズなので試してみたいし継続購入も考えられるが、取り扱いが無ければそれもできない。他の鋸より錆びにくいようで、管理はしやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする