ラベンダー トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 20548194 ラベンダー トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 20548194 ラベンダー トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 20548194 ラベンダー トイレ消臭剤 ビーズタイプ モノタロウ 20548194

トイレ消臭剤 ビーズタイプ

(189件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(300g) 注文コード 20548194 品番 ラベンダー
販売価格(税込) ¥186
販売価格(税別)
169
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
使用場所トイレ 商品タイプ本体 香りラベンダー 用途トイレ内の芳香、消臭に。 成分香料、植物抽出消臭剤、高分子吸収性消臭剤、非イオン界面活性剤 使用方法(1)外装のシュリンクをはがしてください。(2)フタを外して銀色のシールをはがしてください。(3)フタを元通りセットして平らな場所で使用ください。本体側を持って扱うようにしてください。 寸法(mm)85×68×148 質量(g)約350 使用期間(ヶ月/常温)約1〜2
注意
※本製品は食べれません。
※用途以外の使用はお止めください。※子供の手の届く所に置かないでください。
※衣服に付いた場合はシミになる恐れがありますのでご注意ください。
※使用中、気分が悪くなった場合は直ちに使用を止め、換気をしてください。
※火気の近くや直射日光、高温の場所でのご使用、保管は避けてください。
※排水口がつまることがあるのでビーズは流さないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:447

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 189
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
トイレ消臭

トイレに置いてみて1週間程たちました、香りは微香だと思います
置いた当初はあまり消臭効果はないのかと思いましたが、1週間程でにおいも無くなりました良いです

2025-12-22
用途:
職場の男女それぞれのトイレ設置
製造業

置いている時と置いていない時とでは比較していませんが、構造的に臭いのキツイ所ではビーズのサイズが小さくなるのが早く、効果を感じます。
せっけんの香りを購入していますが、ビーズの青と透明の色がきれいでシンプルな容器設計でデザインも良いと思います。

2026-03-25
用途:
店内のトイレ

メーカの物と違いパッケージが無いので目を引かなくてとても良い。

1人が参考にしています
対象商品:
20548194
2026-03-01
用途:
トイレの整備

最近までこの商品の存在を知りませんでしたが、安価なのにたっぷりあってコスパ最高です。
リピ確定ですね。

2026-04-08
用途:
トイレの消臭

適度に消臭して香ります、持ち具合はまだわかりませんが液体タイプより効果を感じました。

対象商品:
20548194
2026-03-18
用途:
自室に
自動車・二輪車・自転車関連業

別にトイレ用でなくても普通に使えます。
日が当たる所に置くとあっという間に無くなるので日に当たらず風通しの良い所に置いています。

対象商品:
20548185
2026-03-10
用途:
トイレ
有限会社嶋村製作所 様

ニオイがなくなり幅も取らず長持ちすること角に置けることがよい

2025-11-19
用途:
男子小便器用に使用しています。
医療・福祉・介護関連業

薬を服用している方が多く、換気扇だけではどうしても尿臭が気になります。
初めてビーズタイプの消臭剤を使用してみたところ、ラベンダーの穏やかな香りがとてもよく、長持ちもしそうで気に入りました。次回はほかの香りも試してみたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする