チューブ内径(Φmm)25
ストローク(mm)100
作動方式複動片ロッド
クッションラバークッション
使用ピストン速度(mm/s)50〜750
使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0
取付支持形式一山クレビス形
形式(-) 空気圧タイプ
ねじの種類(-) Rc
使用流体空気
リード線(m)0.5
取付金具一山クレビス形
給油不要(無給油)
リード線長さ(mm)(-) 0.5
磁石内蔵有無有
オートスイッチ個数2
オートスイッチ品番H7BW
ロッド先端ねじ(-) おねじ
オートスイッチ種類M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付