萩原工業
萩原工業の ネット・シート・マルチ
萩原工業の シート
萩原工業の 防草シート
ターピー グランドバリアクロス-7
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
20549646
品番
GBC-7 2050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
高強力の糸と紫外線劣化防止効果を高めており長期使用が可能。透水性があるので平地での使用が可能です。
幅(m)
2
長さ(m)
50
色
表:モスグリーン/裏:ブラック
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
0.7
耐候年数(年)
約7
用途
耕作放棄地・遊休地の除草、雑草対策や住宅周りの雑草対策。大規模太陽光発電施設(メガソーラー)地基地内の雑草・防塵・防砂対策。
トラスコ品番
497-1060
形状
ロールタイプ
寸法(mm)
155g/m
2
規格
2.0×50m
特性
耐候、防草、耐UV
注意
※多少の縮みが出ますので、収縮を想定して、施行をお願い致します。
※60℃以上の高温環境下での使用は、クロスの耐久性が著しく低下する恐れがあります。
※有機リン系農薬(フェニトロチオン)や硫黄系農薬(硫黄燻蒸も含む)は、クロスの耐久性を著しく低下させますので使用しないで下さい。
※地下茎植物は生えてくる場合があります。