曜日別特売
RMP-14ALB アルミ用パテ 6cm 高森コーキ 20550276

RMP-14ALB アルミ用パテ 6cm 高森コーキ 20550276
RMP-14ALB アルミ用パテ 6cm 高森コーキ 20550276
RMP-14ALB アルミ用パテ 6cm 高森コーキ 20550276
RMP-14ALB アルミ用パテ 6cm 高森コーキ 20550276
RMP-14ALB アルミ用パテ 6cm 高森コーキ 20550276
RMP-14ALB アルミ用パテ 6cm 高森コーキ 20550276

アルミ用パテ 6cm

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個(38g)注文コード20550276品番RMP-14ALB
参考基準価格(税別)¥698販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

切って、練って、埋めるだけ!
アルミニウムの補修・成型に。
カラーパウダーで着色。
気温差にも強く、屋内・外にも使用可能。
硬化後は塗装、ドリル加工、研磨等の後作業が可能。

用途
アルミニウムの他、ガラス、木材、石、その他メタル材など
成分エポキシ樹脂、顔料、充填剤危険物の類別非危険物
注意
※用途以外には使用しないでください。
※その他ご使用前には必ず本品の使用方法、使用上の注意をご覧下さい。
※幼児の手の届かないところで保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-27
用途: アルミパイプ肉盛り
製造業

アルミ材とABS樹脂との隙間埋めに使用。樹脂との接着は保証されていませんが今のところ剥がれ等ありませんでした。ご参考まで。硬化が予想より早く、小分けに作業すると良いかと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20550276
2024-12-24
用途: アルミサッシの穴埋め
不動産業

アルミサッシの穴埋めに助かりました。
よかったです。

対象商品 : 20550276
2023-10-03
用途: アルミサッシ腐食部の穴埋め

普通のエポキシパテと同様の使用感です。アルミの色よりは、かなり濃いグレーなので、仕上げ塗装等をしないと客先等には、不評と思います。普通のエポパテでもよかったかなと思いました。

2が参考にしています
対象商品 : 20550276
2022-04-14
用途: 自動車の腐り部分の補修
増田モータース商会

自動車の下部 腐り部分の補修の為に購入しました。色々探しましたが塗装可能な物ありませんでした。サンダーで研いだり、ドリルで穴あき等可能です。相当固く仕上ります。塗装すると全然わかりません。混ぜる作業をあまりやら無くて大丈夫です。直ぐに固くなります。

4が参考にしています
対象商品 : 20550276
2020-12-13
用途: ダイキャストの肉盛りに使用
電気・ガス・熱供給・水道業

千円前後のパテを数種類試してみましたが満足できず、こちらの商品を試しみましたが、かなりの強度で固まりましたので満足です。耐久性はまだ1ヶ月未満ですが問題ありません。価格も安価なのでお勧めです。

3が参考にしています
対象商品 : 20550276
2021-01-22
用途: アルミホイールの修復
サービス業

アルミホイールの強度が必要のない部分の修復に使用しました。質感が硬いため使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 20550276
2020-04-29
用途: アルミホイールガリ直し
その他業種

2液混ぜない二層になったパテをよく揉んで盛り付けるだけ
ヤスリで磨けば整形できます
ただアルミ色にはなりません
塗装要ります

3が参考にしています
対象商品 : 20550276
2020-06-04
用途: パテ成形
トータルリペア アクティブ自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすくてコスパも最高でした。
塗装の吸込みもほぼありません。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする