曜日別特売

玉子椀

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード20550644品番W-4-89
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698
食器の種類和食器容量(mL)250規格3.5寸寸法(直径Φ×高さH)(mm)101×103色(柄)銀別甲
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする