若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋ケヤキ小吸椀
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
栃
注文コード
20551362
品番
W-2-2
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥614
販売価格(税別)
¥
558
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
220
規格
3寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
93×96
色(柄)
栃