若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
小槌吸椀
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(mL)
310
色(柄)
回転梅
注文コード
20551502
品番
1-184-5
参考基準価格(税別)
¥1,750
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
容量・色
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
容量(mL)
310
規格
4.5寸
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
129×87
色(柄)
回転梅