大平椀

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20551983 品番 W-12-47
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥933
販売価格(税別)
848
食器の種類和食器 規格5.5寸 寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×95 色(柄)朱天黒内朱 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20552044
2023-06-11
用途:
うなぎとかにの専門店
花ぶき 様 (飲食業)

お子様用うな重のメニューを新規に作った為に購入。大きさも納得しています。

対象商品:
20551992
2018-08-01
用途:
業務用として
飲食業

他ではお椀自体なかなか扱っていない中、この商品は非常に良かったです。提供する料理の種類を増やすことができました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする