大平椀

(2件のレビュー)
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20552017 品番 1-212-4
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
食器の種類和食器 規格5.5寸 寸法(直径Φ×高さH)(mm)166×95 色(柄)金津軽内朱 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20552044
2023-06-11
用途:
うなぎとかにの専門店
花ぶき 様 (飲食業)

お子様用うな重のメニューを新規に作った為に購入。大きさも納得しています。

対象商品:
20551992
2018-08-01
用途:
業務用として
飲食業

他ではお椀自体なかなか扱っていない中、この商品は非常に良かったです。提供する料理の種類を増やすことができました。ありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする