大平煮物椀

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20552062 品番 W-12-51
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,350 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
食器の種類和食器 規格6寸 寸法(直径Φ×高さH)(mm)181×95 色(柄)黒内朱天黒 食器洗浄機×

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20552053
2021-01-31
用途:
以前からこの手の器が欲しかったので大満足
その他業種

お値段がお安くて、品物もしっかりしていて、煮物や親子丼、カツ丼など、使うのが楽しみです♪

1人が参考にしています
対象商品:
20552078
2020-02-16
用途:
飲食店
建設業・工事業

丼ぶり物にはちょうどのサイズ、金よりは銅に近い色合いです。

対象商品:
20552078
2018-10-07
用途:
ちらし寿司の容器として
その他業種

実物見なくて買ったので あまり期待しなかったけど 本当に金ぴか 華やかすぎてビックリ だまされたつもりが うれしい誤算でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする