若泉漆器
(小)割子飯器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
色(柄)
栃
注文コード
20552132
品番
1-224-4
参考基準価格(税別)
¥1,020
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
123×76
色(柄)
栃
内寸法(Φ×Hmm)
109×51