若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
割子飯器
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
黒
注文コード
20552148
品番
1-224-5
参考基準価格(税別)
¥670
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
134×80
色(柄)
黒
内寸法(Φ×Hmm)
121×60