若泉漆器
若泉漆器の テーブルウェア(卓上備品・食器)
若泉漆器の グラス・食器・カトラリー
若泉漆器の 皿・どんぶり・お椀・プレート・食器
千筋飯器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(柄)
栃内黒塗
注文コード
20552245
品番
W-7-70
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥933
販売価格(税別)
¥
848
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
食器の種類
和食器
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
116×90
色(柄)
栃内黒塗
内寸法(Φ×Hmm)
102×67