1-230-3 いずみ飯器 平付 若泉漆器 20552428

いずみ飯器 平付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(柄)金布目 規格3人用 注文コード20552428 品番1-230-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200
この商品は色・規格など12種類から選べます 他の種類を見る
食器の種類和食器 規格3人用 寸法(直径Φ×高さH)(mm)223×125 色(柄)金布目 内寸法(Φ×Hmm)197×99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする